Godrone in PM 25X8/1,0 mm

Codice art.: 290191 25X8/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d1 × Larghezza b godrone / Passo dentatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo dentatura 1
Esecuzione zigrinata BR 45°
Per norma DIN 82
Materiale da taglio PM
⌀ Godrone d1 25 mm
Larghezza godrone b 8 mm
⌀ Foro godrone d2 6 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290191 25X8/1,0
EAN / GTIN 4030741178511
Codice del produttore 41008537

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
35
Acciaio < 500 N/mm²
P
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Resistente all’usura in metallo sinterizzato (PM).

Nota:

Ulteriori misure e profili su richiesta.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello