{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Per il profilo zigrinato | RAA 1×AA | |
Codolo larghezza | 25 mm | |
Codolo altezza | 20 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 20 mm | |
Per larghezza godrone b | 8 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 6 mm | |
Per ⌀ svasatura godrone d3 | 13 mm | |
Campo di impiego | 8 mm - 200 mm | |
Bullone flangiato | 299925 2 | |
Rondella | 299927 2 | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290084 25 | |
EAN / GTIN | 4030741324468 | |
Codice del produttore | 31000743 |