Assortimento di scalpelli in 1/2 modulo L-BOXX 136

Codice art.: 2835932
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2835932
EAN / GTIN 4010886939451
Codice del produttore 2835932
Numero-L L60160 3778

Descrizione

Descrizione:

Con mazzetta ROTBAND-PLUS per colpi forti

Proprietà:

  • Conservazione: 1/3 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 312 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello