• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Ruota girevole con mandrino regolabile in altezza ø 200 mm

Codice art.: 27917
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 27917
EAN / GTIN 4031405279179
Codice del produttore 027917
Numero-L L90110 987
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con freno di stazionamento e mandrino per la regolazione dell'altezza (300 mm)
  • Capacità di carico da Ø 125 mm a 300 kg
  • Capacità di carico da Ø 200 mm a 500 kg
  • Adatto per le nostre travi da viaggio, ordine n. 27923 e telai di montaggio per ponteggi

Proprietà:

  • Larghezza: 295 mm
  • Altezza: 120 mm
  • Lunghezza: 740 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo, plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Diametro rullo: 200 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello