{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 128 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 279810 2 | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 272600 1,5 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 279824 1 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272001 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429681 | |
Codice del produttore | 272001 20/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portainserti con bloccaggio a vite 20/16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
111,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
198,64 €
57,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
111,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
63,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
199,68 €
53,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 128 mm | 89 mm | 128 mm | 125 mm | 89 mm |
Passaggio interno per LR | no | sì | no | no | sì |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm |
Dimensione codolo | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di impiego | destro | sinistro | sinistro | destro | sinistra |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |