{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Passo della filettatura massimo | 3 mm | |
Tipo | HBF20 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6H | |
Tipo di filettatura | M; MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Spessore | 3,6 mm | |
Misura inserto L | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto per filettatura |
Codice articolo | 271974 0,5-3 | |
EAN / GTIN | 4062406593018 | |
Codice del produttore | 271974 0,5-3 |