Barra alesatrice a cambio rapido in HM E.. SDUCR 93°, per inserti DC.., a destra, ⌀ Codolo DS / Misura inserto: 8/04mm

Codice art.: 268114 8/04
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego destra
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E08X SDUCR/L04
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 04T0..
⌀ Preforatura minimo Dmin 5,6 mm
Spostamento centrale L3 3 mm
Profondità utile T 1,5 mm
Larghezza del collo L4 4 mm
Lunghezza della testina L1 26 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Set di viti per inserti 269028 26
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268114 8/04
EAN / GTIN 4062406584009
Codice del produttore 268114 8/04
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello