Descrizione:
Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile con braccio di azionamento diritto o curvo
Modelli con rapporto di trasmissione di 1:4, 1:5,5
Proprietà:
- Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 100
- Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 150
- Quadro di uscita [metrico]: 1″
- Quadro di uscita [metrico]: 25 mm
- Quadro di uscita [imperiale]: 1″
- Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
- Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
- Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
- Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
- Coppia di uscita (max.) [Nm]: 2800
- Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 550 Nm
- Larghezza totale senza braccio di reazione: 106
- Altezza totale senza braccio di reazione: 146
- Lunghezza totale [mm]: 230 mm
- Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
- Fusibile per azionamento quadrato: Blocco del perno
- Protezione da sovraccarico: quadrato di azionamento della cesoia
- Rapporto di trasmissione: 1:5,5
- Isolato a 1000 V: no
- Arretramento: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no