{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Normativa | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07 | |
Inserto adatto | CC.. 0602..; DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 8 mm; 11 mm; 12 mm; 15,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 4 mm; 6 mm; 6,5 mm; 9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7 mm; 9 mm; 9 mm; 11 mm | |
Larghezza del collo L4 | 6 mm; 8 mm; 8 mm; 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22 mm; 27 mm; 22,5 mm; 27,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm; 110 mm; 100 mm; 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 265155 SET1 | |
EAN / GTIN | 4062406609603 | |
Codice del produttore | 265155 SET1 |