{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Normativa | Norma interna; DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | SDJCR/L 2020X11 | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 265133 20 | |
EAN / GTIN | 4067263135531 | |
Codice del produttore | 265133 20 |