Stampo universale per lastre piatte

Codice art.: 2608639900
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
Codice articolo 2608639900
EAN / GTIN 3165140031561
Codice del produttore 2608639900
Numero-L L00590 2164

Descrizione

Descrizione:

  • Questa matrice universale è adatta per tagli rettilinei e curvi nel metallo quando viene utilizzata con le chiodatrici Bosch
  • È facile da usare, anche quando si tagliano curve strette in vari tipi di lamiera
  • Prepara tagli complicati senza deformare il materiale
  • Si adatta a: GNA 1. 6 L
  • GNA 2.0
  • GNA 16 (SDS) Professional
  • 1530.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: La matrice universale è adatta per tagli diritti e curvi nel metallo se utilizzata con le chiodatrici Bosch
  • Dimensione in larghezza: 88,9 mm
  • Dimensione altezza: 25,019 mm
  • Dimensione lunghezza: 98,425 mm
  • Peso lordo: 0,059 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Tagli nel metallo
  • Peso netto: 0,059 kg
  • Specifico RTB1: Facile da usare, anche per il taglio di curve strette in vari tipi di lamiera
  • Specifico RTB2: Gestisce tagli complicati senza deformare il materiale
  • Suggerimento del sistema: GNA 1.3/1.6/2.0
  • Volume: 0,219 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Tagli diritti e curvi nel metallo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello