{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A0810H SDUCR07; A1012K SDUCR07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 12 mm; 15,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 6,5 mm; 9 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 9 mm; 11 mm | |
Larghezza del collo L4 | 8 mm; 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22,5 mm; 27,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm; 125 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260390 SET07 | |
EAN / GTIN | 4062406386191 | |
Codice del produttore | 260390 SET07 |