{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Normativa | Norma interna; DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | PCLNR/L 2020X12 | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 255162 20 | |
EAN / GTIN | 4067263134077 | |
Codice del produttore | 255162 20 |