Barra alesatrice con bloccaggio a staffa 40/16 mm

Codice art.: 251725 40/16
Sconto
361,92 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T MVUNR/L 16
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto VN.. 1604..
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Altezza di serraggio L2 38,5 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Sottoplacchetta 259031 39
Vite per sottoplacchetta 259025 3
Staffa di fissaggio 259038 4
Vite per staffa 259021 1
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251725 40/16
EAN / GTIN 4045197868244
Codice del produttore 251725 40/16

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello