DGAD 1.5B-D20 Adattatori con fissaggio a vite per troncatura e scanalatura, per inserti bilaterali DO-GRIP

Codice art.: 2399030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2399030
EAN / GTIN 7291075151695
Codice del produttore 2399030
Numero-L L23920 1861

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm, Overall Length (OAL) 41 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1 mm
  • Overall Length (OAL) 41 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello