{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ Nominale D | 23 | |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Dimensione corpo base | 20 | |
Vite per corpo base | 239653 8IP8 | |
Dimensione punta pilota | 30 | |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236651 23 | |
EAN / GTIN | 4047109226968 | |
Codice del produttore | V46 22300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, ⌀ DC: 23mm
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
540,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
478,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
609,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
⌀ Nominale D | 23 | 23 | 23 |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |