Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 13

Codice art.: 232256 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm
Lunghezza utile L1 156 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Viti di serraggio 232990 TX8
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232256 13
EAN / GTIN 4045197717795
Codice del produttore 232256 13

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Con passaggio interno LR.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 13

Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 13

su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
501,90 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
480,48 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
549,15 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di ⌀ Dc 13 mm - 17,5 mm 13 mm - 13,49 mm 13 mm - 17,5 mm
Numero taglienti Z 2 2 2
Esecuzione 12×D 12×D 12×D
Passaggio interno per LR
Codolo ISO 9766 ISO 9766 Cono Morse
Lunghezza codolo Ls 50 mm 48 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello