Descrizione:
Design piatto
Con anelli a parete sottile
ProfiloUD
Angolo di ritorno 7° fino a 14x15 mm, 6° da 16x17 mm a 18x19 mm
Per l'allentamento a cricchetto o il serraggio rapido
Acciaio al vanadio 31CrV3
Senza riflessi grazie alla cromatura opaca, inserto del cricchetto e cricchetto fosfatato al manganese
Forzato alla fiamma
Tecnologia GEDORE collaudata e combinata di recente: Il gambo a vita del No. 7 e il meccanismo ulteriormente sviluppato dei cricchetti U-20
Con l'adattatore No. 7 RA o No. 7 RB (da ordinare separatamente), il No. 4 R diventa un cricchetto (bit).
Proprietà:
- esecuzione: Design piatto, con anelli a parete sottile
- lunghezza totale [mm]: 222 mm
- contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
- larghezza testa 1 [mm]: 31,7 mm
- larghezza testa 2 [mm]: 33,6 mm
- altezza testa 1 [mm]: 10,2 mm
- altezza testa 2 [mm]: 10,6 mm
- materiale: 31CrV3