Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Per pallet piatti e cassette a rete. Robusta struttura angolare in acciaio saldato, con 4 angoli di intercettazione, verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote in poliammide, mozzi con cuscinetti a rulli, freno ruote girevoli, in conformità con la norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Bassa resistenza al rotolamento, alta resistenza chimica, non lascia segni = antitraccia. Rumori di corsa.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1050
Lunghezza superficie utile (mm): 1210
Larghezza superficie utile (mm): 1010
Altezza della superficie di carico (mm): 282
Lunghezza totale (mm): 1255
Larghezza totale (mm): 1055
Altezza totale (mm): 329
Gomme: Poliammide
Dimensione ruota (mm): 200 x 50
Nota:
secondo EN 1757-3