Descrizione:
Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 40 - 200 N-m
Montaggio in serie o in linea di montaggio
Uso continuo estremo
Design:
Chiave dinamometrica fissa - senza scala
Con presa rettangolare interna 9x12 mm
Per il serraggio a destra e a sinistra (la chiave deve solo essere girata di 180°!)
Resistenza della chiave. )
Precisione di azionamento: +/- 4 % di tolleranza del valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali
Impugnatura fino a 20° al raggiungimento del valore di coppia, rende improbabile un serraggio eccessivo
Ritorno automatico alla posizione iniziale
Struttura leggera, ma robusta e resistente alla corrosione
Manico in gomma molto maneggevole e antiscivolo
No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) conforme, per l'uso in applicazioni sensibili all'elettrostaticità
L'impostazione fissa può essere fatta in fabbrica o a mano con un'attrezzatura di prova adatta
Se si desidera un'impostazione fissa in fabbrica, si prega di specificare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta)
Campo di consegna:
Chiave dinamometrica TBN piegata
Strumento di regolazione per cambiare il valore fisso
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
Consegna in scatola di cartone robusto.
Proprietà:
- Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Lunghezza totale [mm]: 610 mm
- Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
- Precisione: +/- 4 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile: Gancio di sicurezza
- Tipo di scala: senza
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Macchinari