Descrizione:
Con il disco da taglio Basic, separare materiali solidi e muratura è un gioco da ragazzi. Che tu sia un professionista o un fai da te, questo disco da taglio è il compagno perfetto per il tuo separatore di benzina. Questo utensile da taglio economico semplifica il lavoro e offre risultati affidabili. Grazie alla sua struttura robusta e all'elevata efficienza di taglio, questa lama è perfetta per lavorare in casa o in cantiere.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneità dei materiali: Roccia
- Linea di prodotti: BASIC
- Specifiche : C30S-BFBSTONE /100
- Dimensioni (P x P x a): 350 x 4 x 20 mm
- Diametro: 350 mm
- Spessore: 4 mm
- Foratura: 20 mm
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- Potenza ridotta grazie a un buon taglio
- Adatto per applicazioni a mano libera e a mano libera
- Buona durata e stabilità dell'utensile
Uso:
- Per la lavorazione della roccia
- Per tagliare materiali solidi e grandi sezioni trasversali
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina