{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | con foro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | XOGU 1205 | |
Vite inserto | 229925 (TP15; 2,1 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222200 125/8 | |
EAN / GTIN | 5675990 |