Pinza a becchi tondi rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 140 mm

Codice art.: 22 02 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi tondi diritti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22 02 140
EAN / GTIN 4003773043430
Codice del produttore 22 02 140
Numero-L L70010 831

Descrizione

Descrizione:

  • per curvare occhielli
  • becchi tondi, corti, con microfinitura
  • becchi lisci

Proprietà:

  • Spessore della mascella (all'articolazione) (T1): 9,5 mm
  • Spessore della punta (T2): 2,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 28,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 16,5 mm
  • bonderizzata nera
  • con rivestimenti in multicomponente
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello