{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 15 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Materiale da taglio | HSS | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di taglio massima ae max | 40 mm | |
⌀ Collare d1 | 80 mm | |
⌀ Portautensili base d2 | 80 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 65 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | XC.. 1125 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218428 160/15 | |
EAN / GTIN | 4045197534026 | |
Codice del produttore | 218428 160/15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza ap = 3,1 mm, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/15mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
1.373,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
1.360,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
1.167,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
1.184,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Inserto adatto | XC.. 1125 | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Profondità di taglio massima ae max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo di prodotto | Frese a disco | Frese a disco | Frese a disco | Frese a disco |