{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | DURO | |
Tipo | HB7705 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio assiale Wiper | 12 mm | |
Raggio radiale Wiper | 24 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 6 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,05 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiN | |
Raggio di curvatura | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212768 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103149 | |
Codice del produttore | 212768 HART |