{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7705 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,3 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC | 0,25 mm | |
Avanzamento fz in titanio > 850 N/mm2 | 0,3 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 212680 HART | |
EAN / GTIN | 4045197712530 | |
Codice del produttore | 212680 HART |