Fresa a copiare, con codolo filettato, ⌀ D: 25mm

Codice art.: 212620 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura a copiare
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura a copiare
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Lunghezza 1 35 mm
Sede filettata M M12
Vite inserto 219875 (25IP 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212620 25
EAN / GTIN 4062406183820
Codice del produttore 212620 25

Descrizione

Esecuzione:

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.
Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: ± 0,015 mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.
Acciaio – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al ⌀ di taglio Dw.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello