{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Rivestimento | TiAlN | |
⌀ Svasatura | 25 mm | |
Tipo | HB740 | |
Materiale da taglio | VHM | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | |
Lunghezza tagliente | 15 mm | |
⌀ Gambo | 11,2 mm | |
Normativa | Norma interna | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 16 mm | |
Per viti DIN a testa cilindrica | M12 | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,8 mm | |
Lunghezza della testina l | 28 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Codolo | GARANT TopCut | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per svasatura |
Codice articolo | 210410 25 | |
EAN / GTIN | 4045197804297 | |
Codice del produttore | 210410 25 |