Fresa toroidale in HMI 3/0,3 mm

Codice art.: 209758 3/0,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento esecuzione diamantata
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 4 mm
Raggio del tagliente R1 0,3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm
⌀ Posizione libera D1 2,7 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,02 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in grafite 0,02 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino nero
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 209758 3/0,3
EAN / GTIN 4045197475428
Codice del produttore 209758 3/0,3

Tabella dati

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sandwich
N
350
GFRP
N
190
GFRP, CFRP
N
190
Grafite
N
340
Materiale ibrido
N
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento diamantato cristallino sp3 di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite. Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,01 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello