{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 21 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 851 | |
Profilo fresa | A denti alterni | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | d11 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 12 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Per cave a T a DIN 650 | 12 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 208032 21X9 | |
Codice del produttore | 208032 21X9 |