{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 1833 | |
Tolleranza ⌀ nominale | js14 | |
Modello | N | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 6 | |
⌀ Posizione libera D1 | 8,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 6,3 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Colore collarino | verde | |
Forma | D | |
Tipo di prodotto | Frese ad angolo |
Codice articolo | 208031 16 | |
EAN / GTIN | 4062406397852 | |
Codice del produttore | 208031 16 |