{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiSi | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206353 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540379 | |
Codice del produttore | 206353 16/4,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HB 16/4,0 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
221,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
132,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
214,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
198,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
266,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Posizione libera D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm |
Angolo dell’elica | 35 grado | 38 grado | 40 grado | 35 grado | 38 grado |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |