µMaxum II comparatore induttivo

Codice art.: 2034205
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
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2034205
EAN / GTIN 4059192000363
Codice del produttore 2034205
Numero-L L40080 859

Descrizione

Descrizione:

Puntatore induttivo di precisione Millimess µMaxµm II
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Uscita dati Maxµm:
  • Standard di fabbrica
  • Spazio di misura in mm: ±1 mm
  • alore del passo delle cifre in mm: 0,0002, 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02
  • Incremento di cifre in pollici: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″, .001″
  • Stelo del mandrino (mm): 8 mm x 11,7 mm
Incluso: Manuale di istruzioni, batteria.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello