Descrizione:
Il dispositivo di misurazione e tracciatura dell'altezza Digimatic HD-A ad alta precisione offre i seguenti vantaggi: Design a doppia colonna per un'elevata precisione di misurazione Tracciatore con punta in metallo duro. Le grandi cifre del display da 11 mm consentono una facile leggibilità dell'output dei dati
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 12
Valore del passo della cifra: 0,0005/0,0002″ o 0,01/0,005 mm
Precisione: ±0,02 mm/0,001″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,001″/±0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
Max. Velocità massima di reazione: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
± Commutazione: Sì
Commutazione metrica/pollici: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: ago per incidere, supporto per ago per incidere, 1x batteria e coperchio.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 3.500 ore