Serie di alberi di trasmissione
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 1847-12/27 | |
EAN / GTIN | 4000896229376 | |
Codice del produttore | 1847-12/27 | |
Numero-L | L60140 6736 |
Descrizione
Descrizione:
- Made in Germany
- Numero utensili: 27
Fornitura:
Serie di pinze per anelli di sicurezza 1847-12/15
Pinza per anelli di sicurezza 1847-12
Coppia semigusci ∙ ⌀ 19 mm 1847-121/2
Coppia semigusci ∙ ⌀ 21,4 mm 1847-122/2
Coppia semigusci ∙ ⌀ 22,3 – 23 mm 1847-123/2
Coppia semigusci ∙ ⌀ 23,8 – 24,6 mm 1847-124/2
Coppia semigusci ∙ ⌀ 26,2 – 26,9 mm 1847-125/2
Coppia semigusci ∙ ⌀ 28,5 – 29,2 mm 1847-126/2
Coppia semigusci ∙ ⌀ 30 mm 1847-127/2
Serie per il montaggio e lo smontaggio degli alberi di trasmissione 4935-11/12
Dado girevole 4925-11
Asta filettata 4935-111 4935-112
Bussola di estrazione M16 x 1,5 4935-1116
Bussola di estrazione M18 x 1,5 4935-1118
Bussola di estrazione M20 x 1,5 4935-1120
Bussola di estrazione M22 x 1,5 4935-1122
Bussola di estrazione M24 x 1,5 4935-1124
Bussola di estrazione M27 x 1,5 4935-1127
Bussola di estrazione M30 x 1,5 4935-1130
Bussola di serraggio 4935-1139 4935-1146