Descrizione:
LAMA IN POLISTIROLO NR. 17940 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 71,2 mm, larga 17,7 mm e spessa 0,50 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.
LAMA IN POLISTIROLO NR. 17940 si trova in un imballaggio trasparente di 10 pezzi con il numero d'ordine 17940.60. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 2 pieghe
:
lama utilizzabile a una via
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama in polistirolo a forma di lama, diamantata
- Numero di perforazioni per lama: lama a 2 fori
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: Sì
- Sfaccettature della lama: 2 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 1
- Taglienti: 1 volta utilizzabile