Descrizione:
- Ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio ∙ grigio ∙ ⌀ 125 mm ∙ (fino al 31/12/2020)
Per carrello portautensili HAZET Assistente 167XXL ∙ 179 ∙ (179N ∙ 179NX fino a dicembre 2020) - Coppia di serraggio: 15 Nm
- Made in Germany
- Peso netto (kg): 1.42 kg
Esclusione di responsabilità
Parti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.