Surftest SJ-210S [mm], ″R5µm; 4mN; S-Drive″.

Codice art.: 178-564-12D
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
Tipo di prodotto Strumenti di misura per profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 178-564-12D
EAN / GTIN 4946368848839
Codice del produttore 178-564-12D
Numero-L L40700 905

Descrizione

Descrizione:

Misuratore mobile per una misurazione facile e accurata della rugosità superficiale. Il Surftest SJ-210 offre i seguenti vantaggi: Sistema di sonde montato su skid con menu di navigazione facile e intuitivo. Sistema portatile a batteria per la misurazione in prossimità della produzione. 6,0 cm. Lo schermo LCD a colori e di grandi dimensioni [2,4″] con retroilluminazione offre un'eccellente leggibilità anche in condizioni di luce sfavorevoli. Supporta numerosi standard come DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS e condizioni definite dall'utente. Le diverse velocità di avanzamento ampliano la gamma di applicazioni. È possibile visualizzare i risultati del calcolo, i profili ponderati, la curva BAC e la curva ADC. Supporta 21 lingue. Può essere azionato tramite i tasti posti sul lato anteriore e sotto il coperchio a scorrimento.

Proprietà:

Gamma: 360 µm
Alimentazione: Adattatore CA o batteria ricaricabile

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello