{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | |
Larghezza | 41 mm | |
Spessore | 1,3 mm | |
Lunghezza | 5.334 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173874 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001710246 | |
Codice del produttore | 17290411303400-05334 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro metallico per seghe 41×5334 3/4H
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 41 mm | 41 mm |
Lunghezza | 5.334 mm | 5.334 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | 10 grado |
Spessore | 1,3 mm | 1,3 mm |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |