{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | |
Larghezza | 27 mm | |
Spessore | 0,9 mm | |
Lunghezza | 2.750 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173600 4/6 | |
EAN / GTIN | 2050001694706 | |
Codice del produttore | 17280270904600-02750 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastro metallico per seghe 27×2750 4/6
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Lunghezza | 2.750 mm | 2.750 mm | 3.660 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | 0 grado | 0 grado |
Spessore | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Dentatura | combi | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |