Serie di chiavi a bussola ∙ chiavi a doppio anello TORX® ∙ chiavi a bussola, ecc. ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo,
Dettagli prodotto
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 163-53/75 | |
EAN / GTIN | 4000896122783 | |
Codice del produttore | 163-53/75 | |
Numero-L | L60140 2238 |
Descrizione
Descrizione:
- Safety-Insert-System HAZET (SIS)
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice), Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo esterno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant, Profilo interno TORX®, Profilo trazione esagono esterno
- Apertura chiave: ∙ 10 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
- Dimensioni / Lunghezza: 519 mm x 342 mm
- Peso netto (kg): 3.13 kg
- Per utilizzo manuale
- Dimensione sistema di ordinamento: 3/3 (519 x 342 mm)
- Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
- Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
- Infinite possibilità di combinazione
- Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti
Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50 - Numero utensili: 75
Fornitura:
Chiave a doppio anello TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Giravite Trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Snodo universale 8820
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Inserto chiave a bussola giravite ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Giravite ad angolo 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adattatore 2250-1 ∙ 2250-2
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB