Nastro di misurazione Misuratore a nastro 8m

Codice art.: 1600A01V3S
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
Tipo di prodotto Flessometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A01V3S
EAN / GTIN 4059952523606
Codice del produttore 1600A01V3S
Numero-L L00590 1568

Descrizione

Descrizione:

  • Metro a nastro da 8 m
  • Il nastro di misurazione lungo 8 metri, dal design robusto, è fatto per durare
  • È dotato di un robusto alloggiamento e di un nastro di 27 mm di larghezza in nylon incollato, che può essere esteso in modo robusto fino a 2,7 metri
  • Il metro a nastro consente di misurare facilmente lunghe distanze grazie al forte gancio magnetico per il fissaggio alle superfici metalliche
  • Le superfici di presa morbide e la forma ergonomica favoriscono condizioni di lavoro ottimali
  • Il nastro di misurazione da 8 m è dotato di una funzione di blocco automatico che consente di bloccare il nastro per un utilizzo semplice e comodo

Proprietà:

  • Autolock: no
  • Nastro di misura stampato su entrambi i lati: no
  • Tecnologia a spazzola: no
  • Meccanismo di arresto flessibile: no
  • Classe di precisione: 2
  • Peso: 0,52 kg
  • Gancio per cintura: no
  • Gancio magnetico: no
  • Rivestimento del nastro di misura: nylon
  • Nastro di misura (lunghezza x larghezza): 8 x 50 mm
  • Impugnatura antischegge: no
  • Assorbente: no
  • Estensione cintura stabile (max.): 2,7 m
  • Dimensioni utensile (larghezza): 50 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 86 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 96 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello