Inserto per stoccaggio utensili adatto per GST 140 BCE/140 CE/160 BCE/160 CE

Codice art.: 1600A002UN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A002UN
EAN / GTIN 3165140791939
Codice del produttore 1600A002UN
Numero-L L00610 82

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti porta-attrezzi GST 140 BCE/140 CE/160 BCE/160 CE
  • tutti riposti in modo sicuro, adatti per GST 140 BCE/CE, GST 160 BCE/CE, inserto completo adatto per L-BOXX 136, uso ideale dello spazio mediante inserto adattato esattamente all'utensile e agli accessori e uso flessibile di vani accessori adattati al rispettivo utensile

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 406 x 77 x 331 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Finitura del materiale: PS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello