Pantaloni pirata stretch nero C48

Codice art.: 159713439900C48
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
Colore schwarz
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 159713439900C48
EAN / GTIN 7330509803127
Codice del produttore 159713439900C48

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, tela, 340 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasca per le gambe a soffietto, tasca per la penna, tasca per il telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera

Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe

Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch, Tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltello da stucco, tasche posteriori e retro sul fondo gamba

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Funzionalità
Pannelli elasticizzati su fronte, ginocchio, carré posteriore, tasche anteriori, polpaccio e cavallo

Descrizione:

  • Versione pirata dei pantaloni artigianali 1599, incredibilmente comodi e conformi
  • Questi pantaloni pirata in formato artigianale vi offrono tutto ciò di cui avete bisogno quando si tratta di durata, comfort e dettagli pratici
  • Hanno pannelli elasticizzati in fantastico stretch a 4 vie nella parte anteriore e nel carré, mentre hanno uno stretch a 2 vie più sottile nel cavallo per una migliore ventilazione
  • Se volete lavorare in libertà ma allo stesso tempo concentrati, questi pantaloni sono ciò che fa per voi

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello