Esecuzione:
Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, tela, 340 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasca per le gambe a soffietto, tasca per la penna, tasca per il telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera
Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita
Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe
Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch, Tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltello da stucco, tasche posteriori e retro sul fondo gamba
Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro
Funzionalità
Pannelli elasticizzati su fronte, ginocchio, carré posteriore, tasche anteriori, polpaccio e cavallo
Descrizione:
- Versione pirata dei pantaloni artigianali 1599, incredibilmente comodi e conformi
- Questi pantaloni pirata in formato artigianale vi offrono tutto ciò di cui avete bisogno quando si tratta di durata, comfort e dettagli pratici
- Hanno pannelli elasticizzati in fantastico stretch a 4 vie nella parte anteriore e nel carré, mentre hanno uno stretch a 2 vie più sottile nel cavallo per una migliore ventilazione
- Se volete lavorare in libertà ma allo stesso tempo concentrati, questi pantaloni sono ciò che fa per voi
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032