Descrizione:
Per Ø 80-250 mm e viti M16-M24
Modo di funzionamento: Centrare solo a coppie e in scanalature diametralmente opposte (180°). Ruotando alternatamente il mandrino, le flange vengono staccate l’una dall’altra. Ruotando indietro il perno alternatamente, le flange vengono ricongiunte con precisione. Da utilizzare solo a coppie! Serraggio contrapposto (180°)
Modalità di lavoro:
Centrare solo a coppie e in scanalature diametralmente opposte (180°). Ruotando alternatamente il perno, le flange vengono staccate l'una dall'altra. Ruotando indietro il perno alternatamente, le flange vengono ricongiunte con precisione. Da utilizzare solo a coppie! Serraggio contrapposto (180°)
Proprietà:
- diametro 1 [mm]: 80-250
- Per viti di dimensioni: M16 - M24
- Isolato a 1000 V: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no