{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatore | 18 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
⌀ Perno guida | 11 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Cono Morse | |
Per dimensione viti | M10 | |
Per grado di precisione del foro | m | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Preforatura | 11 mm | |
Altezza gradino L1 1° gradino con smusso | 25 mm | |
Angolo di affilatura | 180 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
Codice articolo | 156120 18X11 | |
EAN / GTIN | 4045197087829 | |
Codice del produttore | 156120 18X11 |