Pantal. art. senza tasche flottanti C46

Codice art.: 155618602799C46
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
Colore steingrau / schwarz
Taglia DE 46
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 155618602799C46
EAN / GTIN 7330509594117
Codice del produttore 155618602799C46
Numero-L L00980 4730

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche di protezione del ginocchio
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasca sulla gamba con soffietto, tasca per penna, Tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore

Rafforzamento
Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Funzionalità
Pannelli elastici sul carré posteriore, sul ginocchio e sul ginocchio posteriore

Descrizione:

  • Pantaloni da artigiano funzionali e confortevoli con tasche facilmente accessibili, tra cui una tasca per il telefono in materiale elasticizzato che si adatta alla maggior parte dei telefoni
  • Tasche di protezione del ginocchio in tessuto elasticizzato CORDURA® per una vestibilità e una durata ottimali
  • Due tasche posteriori con soffietto e una cinghia per il passante del martello, oltre a una tasca rinforzata per il righello, una tasca per le penne e un portacoltelli
  • Le gambe pre-curvate offrono una vestibilità eccellente

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello