Esecuzione:
Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile
Anelli, uno con anello a D
Bottoni in metallo
Tasche
Tasca sulla gamba appositamente progettata per coltello da stucco e spazzola, Tasca sulla coscia con cerniera, Tasca sulla gamba con doppia tasca con cerniera, tasca per penna e tasca interna per telefono in rete. Tasca sulla coscia con cerniera
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori con soffietto
Tasche per le unghie - con portautensili di verniciatura personalizzati. Possono essere infilate all'interno dei pantaloni
Tasche interne angolate
Finitura
Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Rafforzamento
Tasche anteriori, tasche posteriori, tasca porta righello, ginocchia e orlo rinforzati in CORDURA®
Descrizione:
- Ora è possibile indossare pantaloni da imbianchino in cotone al 100% senza temere che la vernice penetri nella pelle
- Il tessuto ha un'eccellente capacità di assorbimento ed è a doppio strato nelle aree chiave per evitare che ciò accada
- Questi pantaloni a base di X1500 sono progettati per imbianchini, stuccatori e muratori, con tasche speciali per attrezzi come pennelli, coltelli da stucco e spatole
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032