Distruggi-maschi in HMI, codolo cilindrico con esagono M4

Codice art.: 149830 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
186 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per maschi a filettare Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per maschi a filettare M4
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 14 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Distruggimaschi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149830 M4
EAN / GTIN 4045197326911
Codice del produttore 149830 M4

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
H
10
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico stabile, con esagono per l’alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.

Uso:

Per togliere maschi spezzati. Serraggio stabile necessario, foro asciutto e privo di olio da taglio.

Nota:

vc per materiale < 67 HRC di 10 - 28 m/min.
Indossare occhiali protettivi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello